Schneider Electric - NSYSDX6 STYREPULT INOX B=600 - NSYSDX6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Underdel
Bredde - 600 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 500 mm
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480155604
Elnummer
2493531
Leverandørens varenummer
NSYSDX6
Typebeskrivelse
2493531
Komponenter i panelsystem:
Underdel
Bredde:
600 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
500 mm
Farge:
Edelstål
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


