Schneider Electric - NSYSDX8 STYREPULT INOX B=800 - NSYSDX8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Underdel
Bredde - 800 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 500 mm
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480155611
Elnummer
2493532
Leverandørens varenummer
NSYSDX8
Typebeskrivelse
2493532
Komponenter i panelsystem:
Underdel
Bredde:
800 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
500 mm
Farge:
Edelstål
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


