Schneider Electric - NSYSFC104 GULVSKAP TOPP/BUNN 10X4 - NSYSFC104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485119021
Elnummer
2493664
Leverandørens varenummer
NSYSFC104
Typebeskrivelse
2493664
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


