Schneider Electric - NSYSFC164 TOPP-BUNN 1600x400 - NSYSFC164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 1600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 1600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485119106
Elnummer
2493672
Leverandørens varenummer
NSYSFC164
Typebeskrivelse
2493672
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
1600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
1600 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


