Schneider Electric - NSYSFC165 Øvre+nedre ramme SF 1600x500 - NSYSFC165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 1600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Bredde - 1600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485119113
Elnummer
2495216
Leverandørens varenummer
NSYSFC165
Typebeskrivelse
2495216
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
1600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Bredde:
1600 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
500 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


