Schneider Electric - NSYSFC166 Øvre+nedre ramme SF 1600x600 - NSYSFC166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 1600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485119120
Elnummer
2495217
Leverandørens varenummer
NSYSFC166
Typebeskrivelse
2495217
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
1600 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
1605 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


