Schneider Electric - NSYSFC35 TOPP-/BUNNRAMME 300X500 - NSYSFC35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485118888
Elnummer
2493673
Leverandørens varenummer
NSYSFC35
Typebeskrivelse
2493673
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
500 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


