Schneider Electric - NSYSFC48 Øvre + nedre ramme SF 400x800 - NSYSFC48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485118932
Elnummer
2495225
Leverandørens varenummer
NSYSFC48
Typebeskrivelse
2495225
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
400 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
800 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


