Schneider Electric - NSYSFC66 GULVSKAP TOPP/BUNN 6X6 - NSYSFC66
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485118963
Elnummer
2493679
Leverandørens varenummer
NSYSFC66
Typebeskrivelse
2493679
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
600 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


