Schneider Electric - NSYSFC68 GULVSKAP TOPP/BUNN 6X8 - NSYSFC68
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485118970
Elnummer
2493680
Leverandørens varenummer
NSYSFC68
Typebeskrivelse
2493680
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
800 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


