Schneider Electric - NSYSFD185 Tett dør SF/SM 1800x500 - NSYSFD185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 500 mm
Høyde - 1800 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131634
Elnummer
2495231
Leverandørens varenummer
NSYSFD185
Typebeskrivelse
2495231
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
500 mm
Høyde:
1800 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


