Utgått

Schneider Electric - NSYSFD20122DT GLASSDØR 20X12 - NSYSFD20122DT

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSFD20122DT GLASSDØR 20X12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Symmetrisk del dobbeltdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 1200 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606485119724

Elnummer

2493707

Leverandørens varenummer

NSYSFD20122DT

Typebeskrivelse

2493707

Modell / utførelse:

Symmetrisk del dobbeltdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

1200 mm

Høyde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

Ja

Dybde:

26 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.