Schneider Electric - NSYSFD2210 Tett dør SF/SM 2200x1000 - NSYSFD2210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 1000 mm
Høyde - 2200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485119571
Elnummer
2495233
Leverandørens varenummer
NSYSFD2210
Typebeskrivelse
2495233
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
1000 mm
Høyde:
2200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


