Schneider Electric - NSYSFD22122D GULVSKAP DØRER 22X12 15/10 - NSYSFD22122D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 1200 mm
Høyde - 1200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485119588
Elnummer
2493716
Leverandørens varenummer
NSYSFD22122D
Typebeskrivelse
2493716
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
1200 mm
Høyde:
1200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12