Schneider Electric - NSYSFPA ADAPPTER FOR LINERGY FESTER - NSYSFPA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480211454
Elnummer
2403120
Leverandørens varenummer
NSYSFPA
Typebeskrivelse
2403120
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
33 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
79,5 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001


