Schneider Electric - NSYSFPSC30 SWM Stolpefeste W300 - NSYSFPSC30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
MontasjesøyleMateriale:
StålBredde:
295 mmHøyde:
45 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Montasjesøyle
Materiale - Stål
Bredde - 295 mm
Høyde - 45 mm
Dybde - 32,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480198946
Elnummer
2496167
Leverandørens varenummer
NSYSFPSC30
Typebeskrivelse
NSYSFPSC30
Type tilbehør/reservedel:
Montasjesøyle
Materiale:
Stål
Bredde:
295 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
32,5 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


