Schneider Electric - NSYSFTB18 2 løfteører 1800 - NSYSFTB18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportvinkel
Bredde - 1800 mm
Høyde - 60 mm
Nyttelastkapasitet - 3000 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131849
Elnummer
2495257
Leverandørens varenummer
NSYSFTB18
Typebeskrivelse
NSYSFTB18
Modell / utførelse:
Transportvinkel
Bredde:
1800 mm
Høyde:
60 mm
Nyttelastkapasitet:
3000 kg
Materiale:
Metall
Dybde:
60 mm
Farge:
Andre
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


