Schneider Electric - NSYSFV14 4 vertikale stendere SF 1400 - NSYSFV14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1400 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485118833
Elnummer
2495259
Leverandørens varenummer
NSYSFV14
Typebeskrivelse
2495259
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1400 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
45 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


