Schneider Electric - NSYSFV18 GULVSKAP HJØRNESTOLPER 1,8M - NSYSFV18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485118857
Elnummer
2493728
Leverandørens varenummer
NSYSFV18
Typebeskrivelse
2493728
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
45 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


