Schneider Electric - NSYSFV22 GULVSKAP HJØRNESTOLPER 2200 - NSYSFV22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2200 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485118871
Elnummer
2493730
Leverandørens varenummer
NSYSFV22
Typebeskrivelse
2493730
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2200 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
2200 mm
Dybde:
45 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


