Schneider Electric - NSYSFWFIX 2 veggfester SF - NSYSFWFIX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
MonteringsbøyleMateriale:
StålBredde:
52 mmHøyde:
42 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle
Materiale - Stål
Bredde - 52 mm
Høyde - 42 mm
Dybde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131863
Elnummer
2495260
Leverandørens varenummer
NSYSFWFIX
Typebeskrivelse
NSYSFWFIX
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsbøyle
Materiale:
Stål
Bredde:
52 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
60 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


