Utgått

Schneider Electric - NSYSH180 64683 180 GRAD. HENGSLER - NSYSH180

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSH180 64683 180 GRAD. HENGSLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innfelte gangjern - nei

  • Utenpåliggende gangjern - Ja

  • Åpningsvinkel - 180 °

  • Justerbart gangjern - nei

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485131887

Elnummer

2493732

Leverandørens varenummer

NSYSH180

Typebeskrivelse

2493732

Innfelte gangjern:

nei

Utenpåliggende gangjern:

Ja

Åpningsvinkel:

180 °

Justerbart gangjern:

nei

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.