Schneider Electric - NSYSIMP20 MONTASJEPLATE MELLOMPLATE - NSYSIMP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 2000 mm
Bredde - 98 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485132013
Elnummer
2493736
Leverandørens varenummer
NSYSIMP20
Typebeskrivelse
NSYSIMP20
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
2000 mm
Bredde:
98 mm
Stansing:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


