Schneider Electric - NSYSLCR40 2 skinner f/skap 400 - NSYSLCR40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132037
Elnummer
2495264
Leverandørens varenummer
NSYSLCR40
Typebeskrivelse
2495264
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
400 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
18,6 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


