Schneider Electric - NSYSMEB LØFTEØYE - NSYSMEB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportring
Bredde - 54 mm
Høyde - 61,5 mm
Nyttelastkapasitet - 340 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480146596
Elnummer
2493850
Leverandørens varenummer
NSYSMEB
Typebeskrivelse
NSYSMEB
Modell / utførelse:
Transportring
Bredde:
54 mm
Høyde:
61,5 mm
Nyttelastkapasitet:
340 kg
Materiale:
Metall
Dybde:
26 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


