Schneider Electric - NSYSMEC105 TETT FLENSPLATE 1000x500 SM - NSYSMEC105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 750 mm
Høyde - 20 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480146558
Elnummer
2494834
Leverandørens varenummer
NSYSMEC105
Typebeskrivelse
2494834
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
750 mm
Høyde:
20 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
500 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


