Schneider Electric - NSYSMHR10 2 horisontale profiler 1000 - NSYSMHR10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 20
Modell / utførelse - 19"
Materiale - Stål
Lengde - 1000 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480146695
Elnummer
2495268
Leverandørens varenummer
NSYSMHR10
Typebeskrivelse
NSYSMHR10
Antall høydeenheter:
20
Modell / utførelse:
19"
Materiale:
Stål
Lengde:
1000 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Pulverlakkert
Profilhøyde montasjeskinne:
24,5 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


