Schneider Electric - NSYSMNDR Dørstopper lusftstyrt SM - NSYSMNDR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
DørstopperSe tilgjengelige varianterDørsperre
Se tilgjengelige varianterGasstrykksfjær
Se tilgjengelige varianterHåndtak
Se tilgjengelige varianterLåsadapter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dørstopper
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480146602
Elnummer
2495273
Leverandørens varenummer
NSYSMNDR
Typebeskrivelse
NSYSMNDR
Modell / utførelse:
Dørstopper
Materiale:
Andre
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


