Schneider Electric - NSYSMP2D6 Horprof Sett 2dør m/montpl600 - NSYSMP2D6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132105
Elnummer
2495276
Leverandørens varenummer
NSYSMP2D6
Typebeskrivelse
NSYSMP2D6
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
27 mm
Dybde:
507 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


