Schneider Electric - NSYSMP2D8 Horprof Sett 2dør m/montpl800 - NSYSMP2D8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132112
Elnummer
2495277
Leverandørens varenummer
NSYSMP2D8
Typebeskrivelse
NSYSMP2D8
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
27 mm
Dybde:
707 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


