Schneider Electric - NSYSMPS5 FESTESKINNE MONT. PLATE 500MM - NSYSMPS5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glideskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Bredde - 29 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485132150
Elnummer
2493852
Leverandørens varenummer
NSYSMPS5
Typebeskrivelse
NSYSMPS5
Modell / utførelse:
Glideskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Bredde:
29 mm
Høyde:
19 mm
Dybde:
444 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


