Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYSMPS6 FESTESKINNE MONT. PLATE 600MM - NSYSMPS6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSMPS6 FESTESKINNE MONT. PLATE 600MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glideskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Bredde - 29 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485132167

Elnummer

2493853

Leverandørens varenummer

NSYSMPS6

Typebeskrivelse

NSYSMPS6

Modell / utførelse:

Glideskinne

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Bredde:

29 mm

Høyde:

19 mm

Dybde:

544 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien