Schneider Electric - NSYSMPS8 2 Juse sk m/plate D800 - NSYSMPS8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glideskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 29 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132174
Elnummer
2495279
Leverandørens varenummer
NSYSMPS8
Typebeskrivelse
NSYSMPS8
Modell / utførelse:
Glideskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
29 mm
Høyde:
19 mm
Dybde:
744 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


