Schneider Electric - NSYSMPSE6 INNFØRINGER KAPSLING 600 - NSYSMPSE6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 588 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132211
Elnummer
2494845
Leverandørens varenummer
NSYSMPSE6
Typebeskrivelse
NSYSMPSE6
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
588 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
74 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


