Schneider Electric - NSYSMVR18 2 vertikale profiler 1800 - NSYSMVR18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 36
Modell / utførelse - Metrisk
Materiale - Stål
Lengde - 1800 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480146657
Elnummer
2495285
Leverandørens varenummer
NSYSMVR18
Typebeskrivelse
NSYSMVR18
Antall høydeenheter:
36
Modell / utførelse:
Metrisk
Materiale:
Stål
Lengde:
1800 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Pulverlakkert
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
42 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


