Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - NSYSMX16660PC SMX PC 304L 1600x600x600 - NSYSMX16660PC

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSMX16660PC SMX PC 304L 1600x600x600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1600 mm

  • Dybde - 600 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Farge på kropp - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480155727

Elnummer

2494847

Leverandørens varenummer

NSYSMX16660PC

Typebeskrivelse

2494847

Bredde:

600 mm

Høyde:

1600 mm

Dybde:

600 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Farge på kropp:

Grå

Type overflate:

Ubehandlet

RAL nummer på kroppen:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.