Schneider Electric - NSYSODS BOLTESYSTEM - NSYSODS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Se tilgjengelige varianterDørsperre
Se tilgjengelige varianterGasstrykksfjær
Se tilgjengelige varianterHåndtak
Se tilgjengelige varianterLåsadapter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480067846
Elnummer
2493868
Leverandørens varenummer
NSYSODS
Typebeskrivelse
NSYSODS
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


