Schneider Electric - NSYSPB6100 2 Sokkel sider 100x600 - NSYSPB6100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 460 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132556
Elnummer
2495287
Leverandørens varenummer
NSYSPB6100
Typebeskrivelse
NSYSPB6100
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
460 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


