Schneider Electric - NSYSPBC38 2 sideplr samleskiboks 300x800 - NSYSPBC38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Materiale - Stål
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480067877
Elnummer
2495289
Leverandørens varenummer
NSYSPBC38
Typebeskrivelse
NSYSPBC38
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
800 mm
Høyde:
300 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


