Schneider Electric - NSYSPF7100 SOKKELFRONT 100X700 - NSYSPF7100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1300 kg
Bredde - 700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480169236
Elnummer
2403119
Leverandørens varenummer
NSYSPF7100
Typebeskrivelse
NSYSPF7100
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1300 kg
Bredde:
700 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
700 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


