Schneider Electric - NSYSPFC16200 Sokkelfront 200x1600 - NSYSPFC16200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 1600 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132280
Elnummer
2494881
Leverandørens varenummer
NSYSPFC16200
Typebeskrivelse
2494881
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
1600 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
1600 mm
Bredde for skapinnbygging:
1600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


