Schneider Electric - NSYSPFV8100 Vent Frontd sokke 100x800 - NSYSPFV8100

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSPFV8100 Vent Frontd sokke 100x800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 1300 kg

  • Bredde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606485132341

Elnummer

2495294

Leverandørens varenummer

NSYSPFV8100

Typebeskrivelse

NSYSPFV8100

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

1300 kg

Bredde:

800 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

800 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

Ja

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.