Schneider Electric - NSYSPLA100 2 PLA10x stendere f.pl./mod - NSYSPLA100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging - 750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 320 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480194559
Elnummer
2496183
Leverandørens varenummer
NSYSPLA100
Typebeskrivelse
NSYSPLA100
Modell / utførelse:
19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Bredde:
750 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
70 mm
Materiale:
Andre
RAL-nummer:
0


