Schneider Electric - NSYSPLA150 2 PLA15x stendere f.pl./mod - NSYSPLA150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging - 750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1500 mm
Dybde for skapinnbygging - 320 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480194573
Elnummer
2496185
Leverandørens varenummer
NSYSPLA150
Typebeskrivelse
NSYSPLA150
Modell / utførelse:
19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1500 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Bredde:
750 mm
Høyde:
1500 mm
Dybde:
1335 mm
Materiale:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


