Schneider Electric - NSYSPLA75 2 PLA7x stendere f.pl./mod - NSYSPLA75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging - 750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 750 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480194542
Elnummer
2496186
Leverandørens varenummer
NSYSPLA75
Typebeskrivelse
NSYSPLA75
Modell / utførelse:
19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
750 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
750 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
70 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


