Schneider Electric - NSYSPMP6080 GALV.MONTERINGSPLATE 600X800 - NSYSPMP6080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 600 mm
Bredde - 800 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132518
Elnummer
2493879
Leverandørens varenummer
NSYSPMP6080
Typebeskrivelse
NSYSPMP6080
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
600 mm
Bredde:
800 mm
Stansing:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


