Schneider Electric - NSYSPS10100 2 Sokkelsider 100x1000 - NSYSPS10100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 1000 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480067884
Elnummer
2495300
Leverandørens varenummer
NSYSPS10100
Typebeskrivelse
NSYSPS10100
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
1000 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


