Schneider Electric - NSYSPS10200 4 Sokkelsider 200x1000 - NSYSPS10200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 1000 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480067891
Elnummer
2495301
Leverandørens varenummer
NSYSPS10200
Typebeskrivelse
NSYSPS10200
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
1000 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


