Schneider Electric - NSYSPS4100SD 2 Sokkelsider 400x100 - NSYSPS4100SD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 400 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480163074
Elnummer
2495304
Leverandørens varenummer
NSYSPS4100SD
Typebeskrivelse
NSYSPS4100SD
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
400 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


