Schneider Electric - NSYSPSJ UTSTYR FØTTER - NSYSPSJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 110 mm
Høyde - 42 mm
Materiale - Stål
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485132617
Elnummer
2493881
Leverandørens varenummer
NSYSPSJ
Typebeskrivelse
NSYSPSJ
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
110 mm
Høyde:
42 mm
Materiale:
Stål
Dybde:
50 mm
RAL-nummer:
0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


